Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe TEGERA 431, Kat. II, grau/schwarz, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tegera® 431
Tegera® 431
Artikel-Nr.:
     4012-1377841
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     431-8
EAN/GTIN:
     7340118322452
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
Robuster, schnitthemmender Handschuh für leicht nasse und ölige Anwendungen. Geschmeidige CUT B Leistung dank Garn mit 13G CRF® Technologie. Mikroschaum-Oberfläche auf der Handfläche ergibt hervorragenden Grip. 2-fach nitrilgetaucht für mehr Beständigkeit gegen Öl und Fett. Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C. Schmutz kaschierendes Dunkelgrau und Schwarz für lange Produktlebensdauer. EN 388:2016, 4X43B EN 407:2004, X1XXXX
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
431
Größe:
8
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
hitzebeständig
Gauge:
13
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 5,59*
€ 7,55*
14 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 7,66*
6 Tage
7
6
€ 6,90*
ab € 6,23*
€ 8,78*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 7,08*
€ 9,63*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paar
ab 30 Paar
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paar
ab 36 Paar
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paar
ab 48 Paar
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paar
ab 60 Paar
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 90,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
431-10
ab € 5,48*
Ähnlich
Ejendals
431-11
ab € 5,52*
Ähnlich
Ejendals
431-12
ab € 5,51*
Ähnlich
Ejendals
431-5
ab € 5,52*
Ähnlich
Ejendals
431-6
ab € 5,52*
Ähnlich
Ejendals
431-7
ab € 5,52*
Ähnlich
Ejendals
431-9
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.