Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Armstulpen TEGERA 74, Kat. II, gelb, Gr. 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tegera® 74
Tegera® 74
Artikel-Nr.:
     4012-1378084
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     74-10
EAN/GTIN:
     7340118348865
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Armschutz mit Schnittbeständigkeit Klasse B. Hergestellt aus Kevlar®, Polyester, Spandex und Edelstahlfasergarn. Für allgemeine Arbeiten, für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen, widersteht Kontaktwärme bis zu 100 °C. Mit einzigartiger Handschlaufe für guten Sitz und einfaches An- und Ausziehen der Handschuhe. Für vollen Schutz zusammen mit geeigneten Handschuhen verwenden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Armschützer
Marke:
TEGERA®
Modell:
74
Größe:
10
Eigenschaft:
hitzebeständig
Farbe:
gelb
Gauge:
13
Material:
Polyester (PES), Elastan (EL), Stahlfaser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,33*
€ 9,71*
Lager 4012
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 7,35*
€ 10,10*
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 8,12*
€ 11,29*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 60,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
74-8
ab € 7,28*
Ähnlich
Ejendals
74-9
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.