Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuhe TEGERA 9113 PRO, Kat. II, grau/gelb/schwarz, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ejendals TEGERA 9113 Isolierende Handschuhe Schwarz, Grau, Gelb Polyester
Ejendals TEGERA 9113 Isolierende Handschuhe Schwarz, Grau, Gelb Polyester
Ejendals TEGERA 9113 Isolierende Handschuhe Schwarz, Grau, Gelb Polyester
Artikel-Nr.:
     4012-1378503
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     9113-9
EAN/GTIN:
     7392626070295
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Ein Handschuh, der sie vor Kälte und Nässe schützt. Dank der Innovationen Microthan®+ und Aquathan® von Ejendals eignet er sich perfekt für den Einsatz in rauen Umgebungen. Wasserdicht und warm gefüttert mit Thinsulate™ 100 g. Das rautenförmige Muster sorgt für hervorragenden Grip. Der Handschuh ist ergonomisch geformt mit verstärktem Zeigefinger, verstärkten Nähten, verstärkten Fingerspitzen, vorgebogenen Fingern und einem speziell geformten Daumen. Geeignet für Allround-Tätigkeiten in rauen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kälteschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
9113
Größe:
9
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Eigenschaft:
flüssigkeitsdicht
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
6
€ 4,90*
ab € 19,81*
€ 25,99*
13 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 19,32*
€ 26,05*
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 20,11*
€ 26,79*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 24,73*
€ 32,86*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 25,99*
€ 30,93
pro Paar
ab 12 Paar
€ 24,73*
€ 29,43
pro Paar
ab 24 Paar
€ 24,40*
€ 29,04
pro Paar
ab 30 Paar
€ 23,36*
€ 27,80
pro Paar
ab 36 Paar
€ 23,11*
€ 27,50
pro Paar
ab 60 Paar
€ 21,54*
€ 25,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,81*
€ 23,57
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 155,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626070257
ab € 19,25*
Ähnlich
Ejendals
7392626070271
ab € 19,24*
Ähnlich
Ejendals
7392626070219
ab € 19,33*
Ähnlich
Ejendals
7392626070233
ab € 19,24*
Ähnlich
Ejendals
7392626074750
ab € 19,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.