Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuhe TEGERA 880, Kat. II, grau/schwarz, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tegera® 880
Tegera® 880
Artikel-Nr.:
     4012-1379140
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     880-8
EAN/GTIN:
     7392626017894
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hochwertiger Montagehandschuh mit Grip für auch für ölige Anwendungen. PVC-Beschichtung auf der Handinnenfläche ist abweisend auch gegen Fett und Öl. Gesandete Oberfläche für besseren Grip. Atmungsaktiver Nylon-Handrücken, Schmutz kaschierende Farben in Dunkelgrau und Schwarz bedeuten verlängerte Produktlebensdauer.EN 388:2016, 3131X
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schutzhandschuh (mechanisch)
Marke:
TEGERA®
Modell:
880
Größe:
8
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
fettbeständig
Gauge:
15
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 3,20*
31 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,48*
5 Tage
12
12
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 3,56*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
ab 72 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 38,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626017870
ab € 2,27*
Ähnlich
Ejendals
7392626017887
ab € 2,28*
Ähnlich
Ejendals
7392626017900
ab € 2,27*
Ähnlich
Ejendals
7392626017917
ab € 2,27*
Ähnlich
Ejendals
7392626017924
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.