Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 880 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Nylon, Vinyl


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 880 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Nylon, Vinyl
Ejendals TEGERA 880 Werkstatthandschuhe Schwarz, Grau Nylon, Vinyl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76525890
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626017917
EAN/GTIN:
     7392626017917
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Öl- und fettbeständige innenhand, ventilierende oberseite;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Verschleiß, fleischwunden, schürfwunden, kontakt mit feuchtigkeit, kontakt mit öl und fett, kontakt mit schmutz;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche, nasse bereiche, feuchte bereiche;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction;

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Abnahmeprüfungen, bauarbeiten, bodenbearbeitungsarbeiten, betonarbeiten, lagerarbeiten, tischlerarbeiten, installationsarbeiten, elektroinstallationsarbeiten, plattenlegenarbeiten, werkstattarbeiten, transportarbeiten, maschinenführerarbeiten, flughafenarbeiten, erdarbeiten, feinmontagearbeiten, montagearbeiten, gas/wasser/heizung;

ART DER ARBEIT
Präzisionsarbeiten;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent
Atmungsaktiv
Ja
Material
Material
Nylon, Vinyl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paar
ab 72 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
ab 96 Paar
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626017870
ab € 2,28*
Ähnlich
Ejendals
7392626017887
ab € 2,29*
Ähnlich
Ejendals
7392626017900
ab € 2,28*
Ähnlich
Ejendals
7392626017924
ab € 2,29*
Ähnlich
Ejendals
880-8
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.