Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning Digital-Multimeter MM 7-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benning Digital-Multimeter MM 7-2
Benning Digital-Multimeter MM 7-2
Benning Digital-Multimeter MM 7-2
Benning Digital-Multimeter MM 7-2
Benning Digital-Multimeter MM 7-2
Benning Digital-Multimeter MM 7-2
Artikel-Nr.:
     4012-1380405
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044690
EAN/GTIN:
     4014651446908
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Digital-Multimeter MM 7-2

Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integriertem Gummischutzrahmen. Mit Voltsensor und TRUE RMS-Messverfahren für präzise Messergebnisse auch bei nicht sinusförmigen Signalverläufen. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, doppelt isolierten Sicherheitsmessleitungen und Batterien.

MM 7-2. Auto-V-Funktion für automatische Gleich-/Wechselspannungserkennung, niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen. Lieferung inkl. Silikonmessleitungen mit vergoldeter 2 mm- und 4 mm-Messspitze und Drahttemperatursensor.

Weitere Suchbegriffe: Multitester, benning multimeter, multimeter, multimeter catiii, 3055870252, 55870252, 055870252
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,30*
€ 233,04*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 204,38*
€ 233,05*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 204,15*
€ 235,38*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 208,83*
€ 237,60*
Lager 4012
26
Frei Haus
ab € 209,16*
€ 238,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,41*
€ 283,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,57*
€ 273,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,45*
€ 264,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,30*
€ 259,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,16*
€ 248,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,2825*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.