| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1382548 Herst.-Nr.: SKN 400 RAL 5012 EAN/GTIN: 4052462037830 |
| |
|
| | |
| Späne-Kippmulde, Typ SKN, niedrig • Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt • Grundrahmen: aus Stahl mit Einfahrtaschen • Geringe Bauhöhe • Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen • Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Rollen nachrüstbar
Hinweis: Geeignet bei niedrigem Späneauswurf. Weitere Informationen: | | Typ: | SKN 400 | Farbe: | RAL 5012 | Volumen: | 400 l | Maße B x T x H: | 840 x 1430 x 605 mm | Schüttkantenhöhe: | 605 mm | Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: | 455/170/55 mm | Tragkraft: | 300 kg | Gewicht: | 77 kg | Herstellername: | Bauer GmbH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 442,24* | € 497,84* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 442,00* | € 497,86* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 427,02* | € 498,19* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 431,39* | € 510,35* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 456,35* | € 511,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|