Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Flügeltürenschrank H1950xB930xT400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CP Flügeltürenschrank H1950xB930xT400mm
CP Flügeltürenschrank H1950xB930xT400mm
CP Flügeltürenschrank H1950xB930xT400mm
CP Flügeltürenschrank H1950xB930xT400mm
CP Flügeltürenschrank H1950xB930xT400mm
CP Flügeltürenschrank H1950xB930xT400mm
CP Flügeltürenschrank H1950xB930xT400mm
CP Flügeltürenschrank H1950xB930xT400mm
CP Flügeltürenschrank H1950xB930xT400mm
Artikel-Nr.:
     4012-1382733
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8920-00 7035/7016
EAN/GTIN:
     4064615149017
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürschrank, 70 kg, Böden verzinkt

• Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
• Flügeltüren: verstärkt (mittig), Aufhängung mit Drehbolzen, Öffnungswinkel 110°
• Verschluss: patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss mit Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln
• Einfach zu schließen – zudrücken, ohne dass die Schließstange den Schrankkorpus beschädigt
• Einfach zu öffnen – auch mit Handschuh
• Fachböden: 4, verzinkt, im 15-mm-Raster höhenverstellbar

Weitere Informationen:
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/7016
Außenmaße B x T x H:
930 x 400 x 1950 mm
Innenmaße B x T x H:
928 x 353 x 1840 mm
Fachbodentragkraft:
70 kg
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
8920-00 | S11102
Markenname:
CP
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,38*
€ 330,42*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,00*
€ 330,42*
9 Tage
3
€ 38,00*
ab € 270,06*
€ 342,38*
53 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 293,69*
€ 354,20*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,47*
€ 367,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,42*
€ 393,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,45*
€ 386,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,75*
€ 362,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,04*
€ 358,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,38*
€ 325,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10000
ab € 16,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4222-25|S10001
ab € 16,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1040-80|S10000
ab € 20,14*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1040-80|S10001
ab € 20,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1040-80|S10010
ab € 20,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-80|
ab € 16,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8920-802|
ab € 33,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1040-811|S10000
ab € 132,71*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9964-00|S10000
ab € 77,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.