Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Kleingefachschrank B460xT200xH1130 mm RAL7035/7016,wandhangend 2x6 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CP Kleingefachschrank B460xT200xH1130 mm RAL7035/7016,wandhangend 2x6 Fächer
CP Kleingefachschrank B460xT200xH1130 mm RAL7035/7016,wandhangend 2x6 Fächer
CP Kleingefachschrank B460xT200xH1130 mm RAL7035/7016,wandhangend 2x6 Fächer
CP Kleingefachschrank B460xT200xH1130 mm RAL7035/7016,wandhangend 2x6 Fächer
CP Kleingefachschrank B460xT200xH1130 mm RAL7035/7016,wandhangend 2x6 Fächer
CP Kleingefachschrank B460xT200xH1130 mm RAL7035/7016,wandhangend 2x6 Fächer
Artikel-Nr.:
     4012-1382747
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80700-221 7035/7016
EAN/GTIN:
     4066681197015
Suchbegriffe:
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
kleingefachschrank
Kleinfachschrank wandhängend

• Stabile Stahlkonstruktion
• Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau
• Schließung per Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
• Auf Anfrage selbstklebende Nummern-Schilder im Schlossbereich lieferbar

Hinweis: Ideal für Geldbörse, Autoschlüssel, Handy usw., ohne Sockel.

Weitere Informationen:
Fächer:
2x 9
Maße B x T x H:
460 x 200 x 1130 mm
lichtes Fachmaß H x B x T:
98 x 190 x 180 mm
Farbe:
RAL 7035/7016
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
80700-221 7035/7016
Markenname:
CP
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,15*
€ 812,65*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 705,31*
€ 812,66*
21 Tage
3
€ 38,00*
ab € 725,56*
€ 854,56*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 766,61*
€ 856,95*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 791,29*
€ 922,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,65*
€ 967,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,33*
€ 960,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,60*
€ 936,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,17*
€ 906,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,15*
€ 859,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 12,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 11,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.