Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/7016, 4x2Abteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORMAT Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/7016, 4x2Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/7016, 4x2Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/7016, 4x2Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/7016, 4x2Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/7016, 4x2Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/7016, 4x2Abteile
Artikel-Nr.:
     4012-1382784
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     088355-40
EAN/GTIN:
     4066681375123
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank FORMAT, Typ BASIC, dopplstöckig, bodenstehend

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
• Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung
• Frei- bzw. bodenstehend, mit integrierten Gleitern
• Abteilbreite 300 mm
• Abteilböden glatt, leicht auskehrbar
• Garderobenstange und 3 Haken je Abteil
• Türen rechts angeschlagen mit Belüftungs-Lochbild und Etikettenrahmen
• Drehriegelverschluss für Vorhangschloss

Weitere Informationen:
Ausführung:
bodenstehend
Maße B x T x H:
1200 x 500 x 1850 mm
Anzahl Abteile:
4x 2
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/7016
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4066681375123
Markenname:
FORMAT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,08*
€ 507,86*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,42*
€ 507,86*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,31*
€ 568,03*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,88*
€ 607,71*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,86*
€ 604,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,84*
€ 599,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,95*
€ 581,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,08*
€ 562,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,08*
€ 509,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.