Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/7016, 4x2Abteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORMAT Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/7016, 4x2Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/7016, 4x2Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/7016, 4x2Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/7016, 4x2Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/7016, 4x2Abteile
FORMAT Garderobenschrank BASIC B1200xT500xH1850 mm RAL 7035/7016, 4x2Abteile
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1382784
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     088355-40
EAN/GTIN:
     4066681375123
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Garderobenschrank FORMAT, Typ BASIC, dopplstöckig, bodenstehend

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
• Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung
• Frei- bzw. bodenstehend, mit integrierten Gleitern
• Abteilbreite 300 mm
• Abteilböden glatt, leicht auskehrbar
• Garderobenstange und 3 Haken je Abteil
• Türen rechts angeschlagen mit Belüftungs-Lochbild und Etikettenrahmen
• Drehriegelverschluss für Vorhangschloss

Weitere Informationen:
Ausführung:
bodenstehend
Maße B x T x H:
1200 x 500 x 1850 mm
Anzahl Abteile:
4x 2
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/7016
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4066681375123
Markenname:
FORMAT
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, 30372593, 7830372593, Schrank, Stahlschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,08*
€ 507,86*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,42*
€ 507,86*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,31*
€ 568,03*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,88*
€ 607,71*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,86*
€ 604,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,36*
€ 578,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 481,49*
€ 572,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,85*
€ 559,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 467,50*
€ 556,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 466,80*
€ 555,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,91*
€ 543,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,42*
€ 490,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.