Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1383973 Herst.-Nr.: 508923 EAN/GTIN: 4005546998442 |
| |
|
| | |
| Monitor-Halterung PRO, Wandbefestigung für einen Monitor • A us Aluminium und hochwertigem Kunststoff in metallic silber (umweltfreundlich in Anlehnung an die ISO 14021: zu 100 % recycelbar, bis zu 60 % aus Recyclingmaterial) • Für einen Monitor • Mit VESA-Befestigung 75 x 75 mm oder 100 x 100 mm • Monitor 360° drehbar für Arbeiten im Hoch- oder Querformat • Monitor 110° neigbar • Armrotation abhängig von Monitorgröße • Zur Wandmontage • Für eine lange Lebensdauer Hergestellt aus Aluminium und hochwertigem Kunststoff (umweltfreundlich in Anlehnung an die ISO 14021: Zu 100% recycelbar, bis zu 60% aus Recyclingmaterial). • TÜV-zertifiziert Für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen. Für Monitore von 21 bis 27 Zoll (53,34 bis 68,58 cm) und 3-8 kg (auch für Curved Monitore bis 38 Zoll). Mit VESA-Befestigung 75x75 mm oder 100x100 mm (Internationaler Standard der Video Electronics Standards Association für Bildschirme und Monitore). Monitor 360° drehbar für Arbeiten im Hoch- oder Querformat. Monitor 110° neigbar, 85° nach oben, 25° nach unten. Armrotation abhängig von Monitorgröße. Weitere Informationen: | | Maße B x T x H: | 130 x 140 x 120 mm | Monitorgröße: | 21–27 " | Traglast: | 3–8 kg | Herstellername: | Durable Hunke & Jochheim | Herstellerartikelnummer: | 508923 | Markenname: | DURABLE | Made in Germany: | Ja | Lieferbedingungen: | 5T |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Monitorträger, halterung tv neigbar, halterung tv, durable monitor-wandhalterung |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 62,74* | € 78,45* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 65,43* | € 82,32* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 65,73* | € 82,36* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 65,84* | € 82,92* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 74,73* | € 93,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Box (ab € 74,73* pro Box) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|