Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Duragrip Meta B120xT110cmTeppichböden transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenschutzmatte Duragrip Meta B120xT110cmTeppichböden transparent
Bodenschutzmatte Duragrip Meta B120xT110cmTeppichböden transparent
Bodenschutzmatte Duragrip Meta B120xT110cmTeppichböden transparent
Bodenschutzmatte Duragrip Meta B120xT110cmTeppichböden transparent
Artikel-Nr.:
     4012-1384090
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     17-1100
EAN/GTIN:
     4024591002911
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
Bodenschutzmatte Duragrip Meta

• Aus PET(Polyethylenterephtalat)-Kunststoff (hohe Schlag- und Bruchfestigkeit), mit strukturierter Oberfläche
• Schwer entflammbar (Bfl-s1 nach DIN EN 13 501-1)
• Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit (rutschfest) der Stuhlrollen
• Mit stumpfen Ankernoppen

Weitere Informationen:
Maße B x T:
1200 x 1100 mm
geeignet für:
Teppichböden
Stärke:
1,8 mm
Made in Germany:
Ja
Markenname:
Miltex
Herstellername:
Miltex GmbH
Herstellerartikelnummer:
17-1100
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 30,50*
€ 40,98*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 30,97*
€ 41,18*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 31,38*
€ 42,05*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 31,80*
€ 42,41*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,49*
ab € 32,89*
€ 43,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Office
17-0900
ab € 25,71*
Ähnlich
RS Office
17-1300
ab € 36,06*
Ähnlich
RS Office
17-1500
ab € 33,95*
Ähnlich
RS Office
18-0900
ab € 26,38*
Ähnlich
RS Office
18-1100
ab € 31,79*
Ähnlich
RS Office
18-1300
ab € 36,56*
Ähnlich
RS Office
18-1500
ab € 37,36*
Ähnlich
RS Office
17-1800
ab € 48,63*
Ähnlich
RS Office
18-1800
ab € 49,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.