Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte für Teppichböden, 110x120cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-164075
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     17-1100
EAN/GTIN:
     4024591002911
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
Bodenschutzmatte Duragrip Meta für Teppichböden Materialstärke 2,1 mm mit 1,8 mm stumpfen Ankernoppen, die für ausreichend Halt sorgen. Gesamthöhe 3,9 mm. Farbe transparent, Format der Matte rechteckig. Material [PET] Polyethylenterephthalat, Oberfläche: strukturiert Unterseite: Ankernoppen; sehr hohe Schlag- und Bruchfestigkeit; frei von schädlichen Weichmachern (z. B. Bisphenol A); kratzunempfindliche, strukturierte Oberfläche; beständig gegen chemische Mittel, Öle und Fette; hohe Maßbeständigkeit und Abriebfestigkeit; niedriger Gleitwiderstand; schützt neben dem Boden auch die Umwelt und Ressourcen (Recyclingfähigkeit).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teppichböden
Form:
rechteckig
Größe:
110 x 120 cm
Farbe:
transparent
Materialstärke:
2,1 mm
Material:
Polyethylenterephthalat
Beschreibung der Besonderheiten:
sehr hohe Schlag- und Bruchfestigkeit; frei von schädlichen Weichmachern (z. B. Bisphenol A); beständig gegen chemische Mittel, Öle und Fette, schwer entflammbar (Bfl-s1 nach DIN EN 13 501-1)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 30,50*
€ 40,98*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 30,97*
€ 41,18*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 31,38*
€ 42,05*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 31,80*
€ 42,41*
Lager 690
unbekannt
1
€ 5,49*
ab € 32,89*
€ 43,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Office
17-0900
ab € 25,71*
Ähnlich
RS Office
17-1300
ab € 36,06*
Ähnlich
RS Office
17-1500
ab € 33,95*
Ähnlich
RS Office
18-0900
ab € 26,38*
Ähnlich
RS Office
18-1100
ab € 31,79*
Ähnlich
RS Office
18-1300
ab € 36,56*
Ähnlich
RS Office
18-1500
ab € 37,36*
Ähnlich
RS Office
17-1800
ab € 48,63*
Ähnlich
RS Office
18-1800
ab € 49,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.