Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Duragrip Meta f.weiche BD B1200xL1100mm Form R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9107471366
Hersteller:
     RS Office
Herst.-Nr.:
     17-1100
EAN/GTIN:
     4024591002911
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
für weiche Böden · Stärke 2,1 mm · umweltfreundlich aus PET-Kunststoff · kratzunempfindliche, strukturierte Oberfläche · die optisch klare, kristalline Struktur überzeugt mit hoher Lichtdurchlässigkeit und glasklarer Transparenz · erstklassige chemische Beständigkeit gegen Säuren, div. Lösungsmittel, Alkohole, Salze, Weichmacher, Öle, Fette und Treibstoffe · uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der Stuhlrollen auf Teppichböden beigleichzeitiger Rutschfestigkeit der Matte · mit stumpfen Ankernoppen, sie verhindern das Verrutschen, indem sie in den Teppich greifen, ohne ihn zu beschädigen
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Länge:
1100 mm
Form:
R
Ausführung:
für weiche Böden
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,42*
€ 38,00*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 28,66*
€ 38,24*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 31,58*
€ 41,63*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,49*
ab € 32,78*
€ 43,20*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 34,86*
€ 45,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Office
18-1100
ab € 29,60*
Ähnlich
RS Office
18-0900
ab € 25,24*
Ähnlich
RS Office
18-1300
ab € 34,05*
Ähnlich
RS Office
18-1500
ab € 37,36*
Ähnlich
RS Office
17-0900
ab € 23,41*
Ähnlich
RS Office
17-1300
ab € 31,91*
Ähnlich
RS Office
17-1500
ab € 33,88*
Ähnlich
RS Office
17-1800
ab € 45,41*
Ähnlich
RS Office
18-1800
ab € 49,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.