Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP Wäscheschrank CLASSIC B600xT500xH1950 mm RAL 7035/7016, 2 Abteile mit 100 mm hohen Füßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CP Wäscheschrank CLASSIC B600xT500xH1950 mm RAL 7035/7016, 2 Abteile mit 100 mm hohen Füßen
CP Wäscheschrank CLASSIC B600xT500xH1950 mm RAL 7035/7016, 2 Abteile mit 100 mm hohen Füßen
CP Wäscheschrank CLASSIC B600xT500xH1950 mm RAL 7035/7016, 2 Abteile mit 100 mm hohen Füßen
CP Wäscheschrank CLASSIC B600xT500xH1950 mm RAL 7035/7016, 2 Abteile mit 100 mm hohen Füßen
CP Wäscheschrank CLASSIC B600xT500xH1950 mm RAL 7035/7016, 2 Abteile mit 100 mm hohen Füßen
CP Wäscheschrank CLASSIC B600xT500xH1950 mm RAL 7035/7016, 2 Abteile mit 100 mm hohen Füßen
CP Wäscheschrank CLASSIC B600xT500xH1950 mm RAL 7035/7016, 2 Abteile mit 100 mm hohen Füßen
CP Wäscheschrank CLASSIC B600xT500xH1950 mm RAL 7035/7016, 2 Abteile mit 100 mm hohen Füßen
Artikel-Nr.:
     4012-1384382
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080012-20B_7035/7016
EAN/GTIN:
     4066681615236
Suchbegriffe:
Wäscheausgabeschrank
Wäscheverteilschrank
wäscheausgabeschrank
Mehrzweckschrank Classic PLUS, mit Füßen

• Langlebige und robuste Stahlkonstruktion
• Füße aus Kunststoff, b ei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, sonst schwarzgrau
• Mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
• Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
• Hohe Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen
• Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung
• Verstärkte Türen, paarweise zueinanderschlagend, mit gemeinsamen Sicherheits-Drehriegel zur Verwendung eines Vorhängeschlosses
• Türen m it Anschlagdämpfer, Belüftungs-Schlitzen und Etikettenrahmen
• Innenausstattung
Mit Mitteltrennwand und 2x4 fest eingebauten Fachböden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
(3)
Farbe Korpus / Türen:
RAL 7035/706
Abteilbreite:
2x 300 mm
Maße B x T x H:
600 x 500 x 1950 mm
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
080012-20B
Markenname:
CP
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,07*
€ 369,94*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,27*
€ 369,94*
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 306,15*
€ 383,83*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,48*
€ 413,97*
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,41*
€ 416,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,94*
€ 440,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,38*
€ 437,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,25*
€ 412,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,84*
€ 405,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,07*
€ 366,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08501-06|
ab € 12,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08502-0611|
ab € 4,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-744|
ab € 1,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08500-15|
ab € 3,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-26|
ab € 12,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08000-261|
ab € 12,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10001
ab € 56,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10000
ab € 56,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08504-20|S10002
ab € 57,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
04900-742|
ab € 3,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
08505-02|
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.