Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Akku-Lagerschrank zusätzlich m. Stapelfüßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Akku-Lagerschrank zusätzlich m. Stapelfüßen
CEMO Akku-Lagerschrank zusätzlich m. Stapelfüßen
CEMO Akku-Lagerschrank zusätzlich m. Stapelfüßen
CEMO Akku-Lagerschrank zusätzlich m. Stapelfüßen
CEMO Akku-Lagerschrank zusätzlich m. Stapelfüßen
CEMO Akku-Lagerschrank zusätzlich m. Stapelfüßen
Artikel-Nr.:
     4012-1389552
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11576
EAN/GTIN:
     4052886440001
Suchbegriffe:
Akku-Lagerschrank
Akku-Schrank
Lithium-Ionen Lagerbehälter
Sicherheitsschrank feuerbeständig
Akku-Lager- und Ladeschrank, Typ Lagerung

• Konstruktion: mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten
• Spezielle Brandschutzdichtungen: verhindern Flammenaustritt
• Kaltrauchdichtes Verschlusssystem der Öffnungen
• Türen: zweiflügelig, abschließbar, mit stabiler Verriegelung & Aufhängung
• Mit 2 batteriebetriebene, akustische Rauchmelder (ohne Stromanschluss, ohne Lüftung)
• Lackierung: Tür in orange, ähnlich RAL 2004, Korpus in grau, ähnlich RAL 7035
• Transportierbar zum Positionieren am Aufstellort

Sicherheit/Einsatz
Beim Laden von Lithium-Akkus wird dem Brandschutz ein hoher Stellenwert zugesprochen. Ausgestattet mit wichtigen Sicherheitseinrichtungen lassen sich die Brandfolgen dieser Energiespeicher auf ein Minimum reduzieren und die Sicherheit im Betrieb deutlich erhöhen.

• Laden mehrerer Lithium-Akkus im Schrank
• Frühzeitige Alarmierung im Schadensfall
• Alle relevanten Sicherheitsregeln zum Laden von Lithium-Batterien werden eingehalten
• Ideal, um Akkus für den Ladevorgang von dem gelagerten Bestand abzuschirmen
• Auch als Untertisch-Schrank unter der Werkbank einsetzbar

Hinweis: MPA-geprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit über 60 min von Innen nach Außen in Anlehnung an DIN EN 1363-1 (Realer Batteriebrandversuch mit einer unabhängigen Universität durchgeführt).

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Stapelfüßen
Außenmaße B x T x H:
800 x 660 x 620 mm
Innenmaße B x T x H:
730 x 530 x 450 mm
Gewicht ca.:
108 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
11576
Herstellername:
CEMO GmbH
Markenname:
CEMO
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.522,90*
€ 1.628,33*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.528,01*
€ 1.628,33*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.494,25*
€ 1.628,34*
22 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.501,52*
€ 1.643,95*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.585,13*
€ 1.694,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.628,33*
€ 1.937,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.618,71*
€ 1.926,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.571,79*
€ 1.870,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.543,57*
€ 1.836,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.522,90*
€ 1.812,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.