Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massekabel 5m 50qmm 400A/ 50-70qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massekabel 5m 50qmm 400A/ 50-70qmm
Massekabel 5m 50qmm 400A/ 50-70qmm
Artikel-Nr.:
     4012-139586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163405160
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
Masseklemme
Massekabel-Set, 5 m, PVC

• 5-m-Schweißkabel PVC
• Masseklemme und Stecker

Weitere Informationen:
Belastung:
400 A
Kabelquerschnitt:
50 mm²
Zapfen:
13 mm
Steckermaß:
50–70 mm²
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Masseschnellklemme, masseklemme 400a, massekabel, 4332163405160, Schweisskabel, Schweißkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 81,86*
€ 99,69*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 95,97*
€ 114,70*
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 96,86*
€ 115,72*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 97,94*
€ 116,91*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 94,76*
€ 117,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,68*
€ 125,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 19,372* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.