Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massekabel 5m 50qmm 400A/ 50-70qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massekabel 5m 50qmm 400A/ 50-70qmm
Massekabel 5m 50qmm 400A/ 50-70qmm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-139586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163405160
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
Masseklemme
Massekabel-Set, 5 m, PVC

• 5-m-Schweißkabel PVC
• Masseklemme und Stecker

Weitere Informationen:
Belastung:
400 A
Kabelquerschnitt:
50 mm²
Zapfen:
13 mm
Steckermaß:
50–70 mm²
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Masseschnellklemme, massekabel konfektioniert 50 qmm 400 a, massekabel, massekabel 5m, 4332163405160, Schweisskabel, Schweißkabel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 64,64*
€ 81,12*
3 Tage
7
€ 4,79*
ab € 67,27*
€ 81,86*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 96,73*
€ 115,88*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 97,80*
€ 116,94*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 95,40*
€ 118,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 19,08* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.