Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkabel mit Massekl. 50 qmm x 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkabel mit Massekl. 50 qmm x 5 m
Schweißkabel mit Massekl. 50 qmm x 5 m
Artikel-Nr.:
     5417S-157966
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163405160
EAN/GTIN:
     4332163405160
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
Masseklemme
Massekabelsatz, 5 m Bestehend aus: 5 m Schweißkabel PVC, Masseklemme und Stecker.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Länge:
5
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Grundpreis:
Ja
Belastung bis:
400 A
Stecker:
50-70 mm²
Kabeldurchmesser:
50 mm²
Weitere Suchbegriffe: Masseschnellklemme, massekabel konfektioniert 50 qmm 400 a, massekabel, massekabel 5m, Schweißkabel mit Massekl.50qmm x 5m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 64,64*
€ 81,12*
3 Tage
7
€ 4,79*
ab € 67,27*
€ 81,86*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 96,73*
€ 115,88*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 97,80*
€ 116,94*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 95,40*
€ 118,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 12,928* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.