Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsaetze D02 20A E18 Gl Karton a 10


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Sicherungseinsaetze D02 20A E18 Gl Karton a 10
Sicherungseinsaetze D02 20A E18 Gl Karton a 10
Artikel-Nr.:
     4012-142082
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3838895000532
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Neozed-Sicherungseinsatz

Träge. Karton à 10 Einsätze.
Schutz von Leitungen gegen Überlastung und Kurzschlüssen in der Wohnungsbauinstallation.
Vorteile: kleine Verlustleistung, kleine Erhitzung, Platzersparnis, geringes Gewicht.

Weitere Informationen:
Ausführung:
D 02, 20 A, E18
Farbe:
blau
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Neozed, Schraubsicherung, neozed d02, neozed, feinsicherung 10 stk, 3838895000532, Neozed-Sicherungseinsatz, Sicherungseinsatz, Sicherungseinsätze
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,92*
4 Tage
113
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 6,08*
Lager 4012
11
1
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 4,49*
€ 6,51*
2 Tage
11
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 4,69*
€ 6,81*
4 Tage
11
1
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 4,86*
€ 7,19*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 6,51*
€ 7,75
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 5,86*
€ 6,97
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.