Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsaetze D02 25A E18 Gl Karton a 10


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Sicherungseinsaetze D02 25A E18 Gl Karton a 10
Sicherungseinsaetze D02 25A E18 Gl Karton a 10
Artikel-Nr.:
     4012-142083
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3838895000549
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Neozed-Sicherungseinsatz

Träge. Karton à 10 Einsätze.
Schutz von Leitungen gegen Überlastung und Kurzschlüssen in der Wohnungsbauinstallation.
Vorteile: kleine Verlustleistung, kleine Erhitzung, Platzersparnis, geringes Gewicht.

Weitere Informationen:
Ausführung:
D 02, 25 A, E18
Farbe:
gelb
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Neozed, Schraubsicherung, neozed d02, neozed, feinsicherung 10 stk, 3838895000549, Neozed-Sicherungseinsatz, Sicherungseinsatz, Sicherungseinsätze
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 5,94*
Lager 4012
25
1
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 4,50*
€ 6,58*
2 Tage
25
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 4,70*
€ 6,87*
4 Tage
25
1
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 4,87*
€ 7,26*
14 Tage
34
1
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 5,09*
€ 7,41*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 6,58*
€ 7,83
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 0,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.