Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil gefl.PA 10 Ro.90m (250x200)weiss


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Seil gefl.PA 10 Ro.90m (250x200)weiss
Seil gefl.PA 10 Ro.90m (250x200)weiss
Seil gefl.PA 10 Ro.90m (250x200)weiss
Artikel-Nr.:
     4012-142169
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200100013
EAN/GTIN:
     4011645004700
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Polyamid-Seil, geflochten, DIN 83307

• Flexibel • Geschmeidig • Hohe Reißkraft • Verrottungsbeständig • Unempfindlich gegen Schmutz • Thermostabilisiert • Lange Lebensdauer Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Farbe:
weiß
Abmessungen:
250 x 200 mm
max. kg:
209
Rolle:
90 m
Herstellerartikelnummer:
1200100013
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
540
90
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 0,94*
90
€ 4,90*
ab € 0,76*
€ 1,04*
8 Tage
540
90
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,08*
90
€ 4,80*
ab € 0,874*
€ 1,154*
1 Tag
540
90
€ 4,95*
ab € 0,95*
€ 1,25*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Meter
Mindestbestellmenge: 90 Meter ( entspricht € 84,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.