Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Seil geflochten PA 10 Rohne 90 m (250x200)weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PÖSAMO Seil geflochten PA 10 Rohne 90 m (250x200)weiß
PÖSAMO Seil geflochten PA 10 Rohne 90 m (250x200)weiß
PÖSAMO Seil geflochten PA 10 Rohne 90 m (250x200)weiß
PÖSAMO Seil geflochten PA 10 Rohne 90 m (250x200)weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-161138
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645004700
EAN/GTIN:
     4011645004700
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Polyamid-Seil geflochten, DIN 83307

Seile - Rollenware

Flexibel, geschmeidig, hohe Reißkraft, verrottungsbeständig, unempfindlich gegen Schmutz, thermostabilisiert, lange Lebensdauer. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Belastbarkeit:
209
Farbe:
weiß
Länge:
90
Grundpreis:
Ja
Rolle:
250 x 200 mm
Hersteller:
Pösamo
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil, Seil gefl.PA 10 Ro.90m (250x200)weiss
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
540
90
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 0,94*
Lager 5417
90
€ 4,90*
ab € 0,76*
€ 1,04*
8 Tage
540
90
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,08*
90
€ 4,80*
ab € 0,874*
€ 1,154*
1 Tag
540
90
€ 4,95*
ab € 0,95*
€ 1,25*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 360 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,76*
€ 0,90
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Meter
Mindestbestellmenge: 90 Meter ( entspricht € 93,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.