Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011645004700, Diverse Seil gefl.PA 10 Ro.90m (250x200)weiss


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703289
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645004700
EAN/GTIN:
     4011645004700
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645004700, Seil gefl.PA 10 Ro.90m (250x200)weiss, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
10,0 mm
Farbe:
weiß
Abmessungen:
250 x 200 mm
max. kg:
209
Rolle:
90 m
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: polyamid seil, Textil, SEIL
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
450
90
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,05*
4 Tage
383
90
€ 4,79*
ab € 0,80*
€ 1,05*
2 Tage
450
90
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,05*
90
€ 4,90*
ab € 0,74*
€ 1,07*
90
€ 4,80*
ab € 0,874*
€ 1,154*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Meter
Mindestbestellmenge: 90 Meter ( entspricht € 94,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.