Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as® Schwabe Steckdosenturm, 12 fach, IP 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
as® Schwabe Steckdosenturm, 12 fach, IP 20
as® Schwabe Steckdosenturm, 12 fach, IP 20
as® Schwabe Steckdosenturm, 12 fach, IP 20
as® Schwabe Steckdosenturm, 12 fach, IP 20
Artikel-Nr.:
     4012-1425197
Hersteller:
     as® Schwabe
Herst.-Nr.:
     18222
EAN/GTIN:
     4011160182228
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
Steckdosentower

• Horizontales Design
• Nutzung mehrerer Geräte gleichzeitig möglich
• Mehrere Schutzkontaktsteckdosen mit An- und Ausschaltern
• 3 USB-A-Ports 5V/2,4A
• Induktive Ladestation
• Mit QI-Wireless Ladeeinheit 5W zum Aufladen induktionsfähiger Mobiltelefone
• Mit Überlastschutz
• Ideal für Büro und Haushalt

Weitere Informationen:
Ausführung:
H05VV-F 3G1,5
Steckdosenanzahl:
12
Spannung Schutzkont.-Steckdosen:
230 V
Sicherung belastbar:
3,5 kW
Kabellänge:
2 m
Herstellerartikelnummer:
18222
Herstellername:
as-Schwabe GmbH
Marke:
as® Schwabe
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 4,79*
ab € 41,07*
€ 53,72*
5 Tage
387
€ 6,70*
ab € 41,33*
€ 53,77*
Lager 4012
4
€ 6,90*
ab € 45,94*
€ 59,85*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,57*
€ 63,77*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 48,81*
€ 64,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
18220
ab € 21,10*
Ähnlich
as - Schwabe
18221
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.