Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neozed-Sicherungseins. DO2 35A a10 Stk. 7565


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neozed-Sicherungseins. DO2 35A a10 Stk. 7565
Neozed-Sicherungseins. DO2 35A a10 Stk. 7565
Artikel-Nr.:
     4012-142781
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3838895000556
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Neozed-Sicherungseinsatz

Träge. Karton à 10 Einsätze.
Schutz von Leitungen gegen Überlastung und Kurzschlüssen in der Wohnungsbauinstallation.
Vorteile: kleine Verlustleistung, kleine Erhitzung, Platzersparnis, geringes Gewicht.

Weitere Informationen:
Ausführung:
D 02, 35 A, E18
Farbe:
schwarz
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Neozed, Schraubsicherung, neozed d02, neozed, feinsicherung 10 stk, 3838895000556, Neozed-Sicherungseinsatz, Sicherungseinsatz, Sicherungseinsätze
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
20
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 6,45*
Lager 4012
59
1
€ 6,90*
ab € 5,10*
€ 7,53*
2 Tage
59
1
€ 7,90*
ab € 5,16*
€ 7,61*
1
€ 5,90*
ab € 4,71*
€ 7,79*
5 Tage
64
1
€ 4,30*
ab € 5,27*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.