Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VKZ.357, 600x600mm Sackgasse RAL-Gütezeichen Folie RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VKZ.357, 600x600mm Sackgasse RAL-Gütezeichen Folie RA1
VKZ.357, 600x600mm Sackgasse RAL-Gütezeichen Folie RA1
Artikel-Nr.:
     4012-1430504
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     357-600-I-2
EAN/GTIN:
     4251783604077
Suchbegriffe:
11 (Richtzeichen)
357 (Richtzeichen)
Richtzeichen Sackgasse
Verkehrszeichen, Rechtecke

• Material: Aluminium, 2 mm dick
• Nach StVO
• RAL-Gütezeichen
• Folie RA 1, reflektierend

Weitere Informationen:
VZ-Nr.:
357
VZ-Bedeutung:
Sackgasse
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Richtungsanzeiger, Schild, Verkehrszeichen, Warnschild, Wegweiser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,76*
€ 43,24*
Lager 4012
20
€ 6,90*
ab € 32,83*
€ 43,28*
€ 4,90*
ab € 31,96*
€ 43,79*
16 Tage
31
€ 6,99*
ab € 37,82*
€ 49,42*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 32,99*
€ 49,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ADCO Schilderfabrik
357-420-I-2
ab € 28,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.