Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen 357, 600x600 mm, "Sackgasse", RAL-Gütezeichen Folie RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrszeichen 357, 600x600 mm, "Sackgasse", RAL-Gütezeichen Folie RA1
Verkehrszeichen 357, 600x600 mm, "Sackgasse", RAL-Gütezeichen Folie RA1
Verkehrszeichen 357, 600x600 mm, "Sackgasse", RAL-Gütezeichen Folie RA1
Artikel-Nr.:
     5417B-328428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     357-600-I-2
EAN/GTIN:
     4251783604077
Suchbegriffe:
11 (Richtzeichen)
357 (Richtzeichen)
Richtzeichen Sackgasse
Verkehrszeichen, Folientyp RA 1, Rechtecke • Material: Aluminium, 2 mm dick • Nach StVO • RAL-Gütezeichen • Folie RA 1, reflektierend
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
2180
Reflektorart:
Folie RA1
Garantie:
Nein
Breite:
600
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Stärke:
2
Ausführung selbstklebend:
nein
Ausführung Rettungsschilder:
nein
Ausführung langnachleutend:
nein
Ausführung Gebotsschilder:
nein
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
nein
Marke:
ADCO
Hersteller:
ADCO
Maße:
600 x 600 mm
Ausführung Warnschilder:
nein
Ausführung Verbotsschilder:
nein
VZ-Nr.:
357
Abmessung:
600 x 600 mm
VZ-Bedeutung:
Sackgasse
Länge:
600
Weitere Suchbegriffe: VKZ 357, 600 x 600 mmRAL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,76*
€ 43,24*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 32,83*
€ 43,28*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 31,96*
€ 43,79*
14 Tage
31
€ 6,99*
ab € 37,82*
€ 49,42*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 32,99*
€ 49,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ADCO Schilderfabrik
357-420-I-2
ab € 28,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.