Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebe-Abdeckplane 6 x 8 m 140g/m² grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebe-Abdeckplane 6 x 8 m 140g/m² grün
Gewebe-Abdeckplane 6 x 8 m 140g/m² grün
Gewebe-Abdeckplane 6 x 8 m 140g/m² grün
Gewebe-Abdeckplane 6 x 8 m 140g/m² grün
Gewebe-Abdeckplane 6 x 8 m 140g/m² grün
Gewebe-Abdeckplane 6 x 8 m 140g/m² grün
Artikel-Nr.:
     4012-1430667
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     53006
EAN/GTIN:
     4260383631703
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Gewebe-Abdeckplane

• Vielseitig einsetzbar
• Zum Abdecken von z. B. Dächern, Fahrrädern, Booten, Wohnwagen, Fahrzeugen, Holz, Baumaterial, Containern oder als Sandkastenabdeckung sowie Wind-, Sonnen- und Sichtschutz
• UV-stabilisiert
• seilverstärkter Rand
• Alu-Ösenabstand 50 cm
• Ecken verstärkt
• Zweifarbig: silber reflektiert die Sonne, grün absorbiert die Sonne (kälter/wärmer darunter)

Weitere Informationen:
Größe:
6 x 8 m
Stärke:
140 g/m²
Farbe:
silber/grün
Marke:
Keine
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Container-Abdeckplane, Containerabdeckplane, Containerplane, abdeckplane, Gewebeplane, Plane
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
19
pro Stück
€ 6,90*
ab € 41,75*
€ 54,65*
2 Tage
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,80*
€ 58,62*
6 Tage
16
pro Stück
€ 4,79*
ab € 50,09*
€ 64,35*
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 48,58*
€ 64,50*
1 Tag
19
pro Stück
€ 4,95*
ab € 52,99*
€ 67,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.