Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebe-Abdeckplane 6 x 8 m 140g/m² grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebe-Abdeckplane 6 x 8 m 140g/m² grün
Gewebe-Abdeckplane 6 x 8 m 140g/m² grün
Gewebe-Abdeckplane 6 x 8 m 140g/m² grün
Gewebe-Abdeckplane 6 x 8 m 140g/m² grün
Gewebe-Abdeckplane 6 x 8 m 140g/m² grün
Gewebe-Abdeckplane 6 x 8 m 140g/m² grün
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4260383631703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260383631703
EAN/GTIN:
     4260383631703
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Gewebe-Abdeckplane

• Vielseitig einsetzbar • Zum Abdecken von z. B. Dächern, Fahrrädern, Booten, Wohnwagen, Fahrzeugen, Holz, Baumaterial, Containern oder als Sandkastenabdeckung sowie Wind-, Sonnen- und Sichtschutz • UV-stabilisiert • seilverstärkter Rand • Alu-Ösenabstand 50 cm • Ecken verstärkt • Zweifarbig: silber reflektiert die Sonne, grün absorbiert die Sonne (kälter/wärmer darunter)

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30153390
Größe:
6 x 8 m
Farbe:
silber/grün
Stärke:
140 g/m²
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Container-Abdeckplane, Containerabdeckplane, Containerplane, abdeckplane, Plane, Gewebeplane, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
pro Stück
€ 6,90*
ab € 41,75*
€ 54,65*
2 Tage
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,80*
€ 58,62*
Lager 7
16
pro Stück
€ 4,79*
ab € 50,09*
€ 64,35*
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 48,58*
€ 64,50*
1 Tag
19
pro Stück
€ 4,95*
ab € 52,99*
€ 67,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.