| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1430667 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 53006 EAN/GTIN: 4260383631703 |
| |
|
| | |
| Gewebe-Abdeckplane • Vielseitig einsetzbar • Zum Abdecken von z. B. Dächern, Fahrrädern, Booten, Wohnwagen, Fahrzeugen, Holz, Baumaterial, Containern oder als Sandkastenabdeckung sowie Wind-, Sonnen- und Sichtschutz • UV-stabilisiert • seilverstärkter Rand • Alu-Ösenabstand 50 cm • Ecken verstärkt • Zweifarbig: silber reflektiert die Sonne, grün absorbiert die Sonne (kälter/wärmer darunter) Weitere Informationen: | | Größe: | 6 x 8 m | Stärke: | 140 g/m² | Farbe: | silber/grün | Marke: | Keine | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,72* | € 54,72* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 40,61* | € 58,76* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,65* | € 64,38* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,56* | € 64,73* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,75* | € 68,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 48 m² (ab € 0,84605* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|