Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100ml Kontaktspray11L506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100ml Kontaktspray11L506
100ml Kontaktspray11L506
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-11L511
Hersteller:
     WD-40 Company
Herst.-Nr.:
     49983/NBA
EAN/GTIN:
     5032227005457
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronikspray
Kontakt-Reiniger
Kontakt-Spray
Kontaktreiniger
Kontaktspray, 49983/NBA, WD-40 WD-40 SPECIALIST Kontaktspray entfernt Öl, Schmutz, Flussmittel- und Oxidationsrückstände von empfindlichen elektrischen oder elektronischen Geräten. Das Produkt kann auf elektrischen Geräten, Kontakten, Kunststoff und Gummi angewendet werden. Mit dem integrierten Sprühkopf kann zwischen großflächigem und präzisem Sprühen gewechselt werden. Dabei bleibt das Röhrchen fest am Sprühkopf und geht somit nicht mehr bei der Anwendung verloren. Für flächiges Sprühen wird das Sprührohr einfach nach unten geklappt. Mit ausgeklapptem Sprührohr erreicht man kleine Zwischenräume und kann dort punktgenau das Produkt auftragen. Durch das 360°-Ventil kann die Dose aufrecht oder auch über Kopf gehalten werden, dadurch ist jede Anwendung möglich.
Weitere Informationen:
Brennbar:
Ja
Inhalt:
100 ml
NSF Zulassung:
Nein
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.115 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, kontaktspray wd 40, kontaktreiniger, Chemisches Hilfsmittel, Spray, Mehrzweck-Reinigungsspray, Multifunktionsspray, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Elektronik-Reiniger, Elektronikreinigungsmittel, Elektronikreinigungsspray, Kontakt-Reinigungsspray, Sprüh-Kontaktreiniger, Technikspray, Reinigungsspray, Sprühreiniger
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 4,17*
€ 4,45*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,20*
€ 5,67*
12
pro Dose
€ 4,90*
ab € 4,07*
€ 5,68*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 6,06*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,37*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.