Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

martor Sicherheitsmesser SECUMAX 320 MDP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
martor Sicherheitsmesser SECUMAX 320 MDP
martor Sicherheitsmesser SECUMAX 320 MDP
martor Sicherheitsmesser SECUMAX 320 MDP
martor Sicherheitsmesser SECUMAX 320 MDP
martor Sicherheitsmesser SECUMAX 320 MDP
martor Sicherheitsmesser SECUMAX 320 MDP
martor Sicherheitsmesser SECUMAX 320 MDP
martor Sicherheitsmesser SECUMAX 320 MDP
martor Sicherheitsmesser SECUMAX 320 MDP
martor Sicherheitsmesser SECUMAX 320 MDP
martor Sicherheitsmesser SECUMAX 320 MDP
Artikel-Nr.:
     4012-1431254
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     32000771.02
EAN/GTIN:
     4002632800917
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Sicherheitsmesser SECUMAX 320 MDP

• Verdeckt liegende Klinge, höchste Sicherheit
• Klinge liegt nicht offen und schützt so vor Schnittverletzungen und Warenbeschädigungen
• 4-fach nutzbare Klinge
• Werkzeugloser Klingenwechsel, Magnet als zusätzliche Klingensicherung
• Ergonomischer Griff aus metalldetektierbarem Kunststoff mit zusätzlichem Klebebandritzer
• Für alle Arten von Folie (Stretch-, Schrumpf- und Wickelfolie etc.)
• Auch für Kunststoffumreifungen, Leder, Stoffe, Sackwaren und Gurte geeignet
• Für Rechts- und Linkshänder

Lieferung: Mit montierter Industrieklinge Nr. 192043.

Weitere Informationen:
max. Materialstärke:
4 mm
Gesamtlänge:
158 mm
Herstellerartikelnummer:
32000771.02
Herstellername:
MARTOR KG
Marke:
martor
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, cuttermesser martor, cutter messer, Folienschneider, Sicherheitsfolienschneider
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,74*
€ 10,04*
1
€ 4,00*
ab € 7,58*
€ 10,92*
1
€ 5,90*
ab € 8,06*
€ 11,91*
Lager 4012
23
1
€ 6,90*
ab € 8,49*
€ 11,97*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,85*
€ 12,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
192043.66
ab € 5,93*
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 9,79*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 18,65*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,58*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,05*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 24,57*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.