| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1431590 Herst.-Nr.: 45150-253 EAN/GTIN: 4016134010187 |
| |
|
| | |
| Schraubenausdreher Hi-Trac • Chrom-Vanadium-Stahl, wärmebehandelt (54–56 HRC) • Zum Entfernen abgebrochener Schrauben, Gewindebolzen und Rohrenden • Geringere Ausdrehmomente durch die neue Querschnitts-Geometrie • Geringere Bohrtiefe durch optimierte Gewindelänge • Größeres Anwendungsspektrum, Zeitersparnis, mehr Sicherheit für Anwender und Bauteil Hinweis: Mit dem Spiralbohrer der empfohlenen Größe zentrisch ein Loch in das zu entfernende Stück bohren, den Schraubendreher einsetzen und bis zum Lösen des Reststücks in Linksrichtung drehen. Weitere Informationen: | | Größe: | 5 | Ø: | 7,5–11 mm | für Schraubengröße: | M16–20 | 4-kant: | 9 mm | Gesamtlänge: | 69 mm | Marke: | schröder |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,88* | € 5,06* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 3,52* | € 5,12* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 3,89* | € 5,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,29* | € 7,62* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3,92* | € 12,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|