Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher NR.5 Hi-Trac Schröder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubenausdreher NR.5 Hi-Trac Schröder
Schraubenausdreher NR.5 Hi-Trac Schröder
Schraubenausdreher NR.5 Hi-Trac Schröder
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016134010187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4016134010187
EAN/GTIN:
     4016134010187
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
schraubenausdreher
Schraubenausdreher Hi-Trac

• Chrom-Vanadium-Stahl, wärmebehandelt (54–56 HRC) • Zum Entfernen abgebrochener Schrauben, Gewindebolzen und Rohrenden • Geringere Ausdrehmomente durch die neue Querschnitts-Geometrie • Geringere Bohrtiefe durch optimierte Gewindelänge • Größeres Anwendungsspektrum, Zeitersparnis, mehr Sicherheit für Anwender und Bauteil Hinweis: Mit dem Spiralbohrer der empfohlenen Größe zentrisch ein Loch in das zu entfernende Stück bohren, den Schraubendreher einsetzen und bis zum Lösen des Reststücks in Linksrichtung drehen.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29332144
Größe:
5
Gesamtlänge:
69 mm
ø:
7,5–11 mm
Herstellerartikelnummer:
45150-253
Herstellername:
Gebr. Schröder GmbH
Markenname:
Schröder
4-kant:
9 mm
für Schraubengröße:
M16–20
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 5,06*
28 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 3,53*
€ 5,12*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 4,10*
€ 5,96*
17 Tage
9
€ 6,99*
ab € 4,25*
€ 6,19*
€ 5,95*
ab € 5,26*
€ 7,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.