Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilenheft Nr.1 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feilenheft Nr.1 120 mm
Feilenheft Nr.1 120 mm
Artikel-Nr.:
     4012-143376
Herst.-Nr.:
     101065
EAN/GTIN:
     4330816004692
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
feilenheft holz l 120mm
feilengriffe holz
Feilenheft

Ausführung: Handgerechter Griff aus Rotbuche in geschweifter Form, Oberfläche gewachst und mit eingepresster, nahtloser Stahlrohrzwinge unlösbar verbunden. Dies verhindert das Zerspringen des Griffes beim Einschlagen der Feile.

Weitere Informationen:
für Feilenlänge:
250 mm
Länge:
120 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: feilenheft, 66820120, Ergonomie-Feilenheft, Ergonomie-Feilenhefte, Feilen-Heft, Feilenhefte, Feilen-Hefte, Feilenzubehör, Feilen-Zubehör, Handwerkzeug, Kunststoff-Feilenheft, Kunststoff-Feilenhefte, QR4026513, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1542
10
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,38*
3 Tage
17
1
€ 4,79*
ab € 0,25*
€ 0,38*
4 Tage
1694
1
€ 4,30*
ab € 0,24*
€ 0,38*
1 Tag
871
1
€ 7,90*
ab € 0,26*
€ 0,39*
4 Tage
1460
1
€ 9,95*
ab € 0,29*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.