Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1434909 Herst.-Nr.: 40331 EAN/GTIN: 4003866403318 |
| |
|
| | |
| Multimaster 5 - Kombileiter Eine Leiter, 5 Modi: Stehleiter, treppengängige Stehleiter, Anlegeleiter im Off-Set-Modus, Anlegeleiter sowie ausgefahrene Anlegeleiter in einem. - Einfaches und schnelles Verstellen zwischen den Modi mittels Ein-Hand-Bedienung.
- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology für ermüdungsfreies Stehen.
- Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.
- Leichter und ergonomischer Transport dank zwei Rollen am Steigteil und des Handgriffs unterhalb des Tops.
- Erhöhte Flexibilität und Vielseitigkeit durch das speziell geformte Top, dass auch an Innen- und Außenecken sowie Masten angelegt werden kann.
- Top mit magnetischem Fach für Kleinteile sowie 2 Clip-Haltern und zentraler Aussparung für Akkuschrauber oder ähnliches Werkzeug.
Entspricht der Norm EN 131-4 professional. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe als Anlegeleiter: | 3,7 m | Arbeitshöhe als Stehleiter: | 3,15 m | Belastbarkeit: | 150 kg | Gewicht: | 11,4 kg | Leiterlänge als Anlegeleiter: | 2,88 m | Leiterlänge als Stehleiter: | 1,83 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplattform, Arbeitspodest, Maschinentritt, Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Teleskop-Anlegeleiter, Teleskopanlegeleiter, klappleitern zarges, alu-leiter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,51* | € 308,90* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 254,71* | € 308,90* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 284,96* | € 340,00* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,80* | € 340,00* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,73* | € 343,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|