Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelk. 3,6 ms.-verchr Ro. 50m (130x60)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kugelk. 3,6 ms.-verchr Ro. 50m (130x60)
Kugelk. 3,6 ms.-verchr Ro. 50m (130x60)
Kugelk. 3,6 ms.-verchr Ro. 50m (130x60)
Artikel-Nr.:
     4012-143985
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000400117
EAN/GTIN:
     4011645024173
Kugelkette, DIN 5280

Hinweis: Kugelketten sind nicht geprüft und nicht für Belastungen geeignet

Weitere Informationen:
Ø:
3,6 mm
Oberfläche:
Messing verchromt
Abmessungen:
130 x 60 mm
max. kg:
15
Rolle:
1,35 kg | 50 m
Herstellerartikelnummer:
1000400117
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Grossbritannien
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1100
50
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 1,48*
8 Tage
1100
50
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,49*
5 Tage
765
50
€ 4,79*
ab € 1,17*
€ 1,52*
50
€ 4,80*
ab € 1,25*
€ 1,63*
5 Tage
1290
50
€ 4,30*
ab € 1,35*
€ 1,76*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,48*
€ 1,76
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 74,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.