Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelkette mess.-verchr. 3,6mm Ro.50m (130x60)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kugelkette mess.-verchr. 3,6mm Ro.50m (130x60)
Kugelkette mess.-verchr. 3,6mm Ro.50m (130x60)
Kugelkette mess.-verchr. 3,6mm Ro.50m (130x60)
Kugelkette mess.-verchr. 3,6mm Ro.50m (130x60)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645024173
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645024173
Suchbegriffe:
Kugelkette
DIN
5280
Ketten
Kugelkette, DIN 5280

Hinweis: Kugelketten sind nicht geprüft und nicht für Belastungen geeignet

Weitere Informationen:
Farbe:
Messing verchromt
Ø:
3,6 mm
Abmessungen:
130 x 60 mm
je Rolle:
1,25 kg
Meter pro Rolle:
50
udf_EDE_Katalog:
30308512
ø:
3,6 mm
Rolle:
1,35 kg
VE:
50 m
Ursprungsland:
Grossbritannien
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645024173
Herstellerartikelnummer:
1000400117
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Länge Rolle:
50 m
Oberfläche:
Messing verchromt
max. kg:
15
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
650
50
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 1,48*
7 Tage
650
50
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,49*
50
€ 4,90*
ab € 1,09*
€ 1,51*
Lager 7
553
50
€ 4,79*
ab € 1,16*
€ 1,52*
50
€ 4,80*
ab € 1,25*
€ 1,62*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 76,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.