Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelkette mess.-verchr. 3,6mm Ro.50m (130x60)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kugelkette mess.-verchr. 3,6mm Ro.50m (130x60)
Kugelkette mess.-verchr. 3,6mm Ro.50m (130x60)
Kugelkette mess.-verchr. 3,6mm Ro.50m (130x60)
Kugelkette mess.-verchr. 3,6mm Ro.50m (130x60)
Artikel-Nr.:
     214G-4011645024173
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1000400117
EAN/GTIN:
     4011645024173
Suchbegriffe:
Kugelkette
poesamo kugelkette
kugelkette
Kugelkette, DIN 5280 Hinweis: Kugelketten sind nicht geprüft und nicht für Belastungen geeignet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Grossbritannien
Oberfläche:
Messing verchromt
Ø:
3,6 mm
Rolle:
50 m
Abmessungen:
130 x 60 mm
max. kg:
15
Weitere Suchbegriffe: DIN, 5280, Kette, Kugelkette DIN 5280, DIN 5280 Kugelkette, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
650
50
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 1,48*
7 Tage
650
50
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,49*
50
€ 4,90*
ab € 1,09*
€ 1,51*
4 Tage
553
50
€ 4,79*
ab € 1,16*
€ 1,52*
Lager 214
840
50
€ 4,30*
ab € 1,35*
€ 1,77*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 88,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.