Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealschere Hebel. rechts 260 mm Zweikomponenten-Griff Erdi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Idealschere Hebel. rechts 260 mm Zweikomponenten-Griff Erdi
Idealschere Hebel. rechts 260 mm Zweikomponenten-Griff Erdi
Artikel-Nr.:
     4012-144030
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D29ASS-2
EAN/GTIN:
     4010220030226
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere mit Hebelübersetzung und Mehrkomponenten-Griff, rechtsschneidend

Ausführung: Scherenkopf aus Edelstahl Spezial, im Gesenk geschmiedet, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (min. 61 HRC), 25 % Kraftersparnis durch optimierte Hebelverhältnisse und Schneidengeometrie. Griffe mit ergonomischen Kunststoffhüllen, Weichstoffeinlage und Abgleitschutz.

Anwendung: Für gerade durchlaufende Schnitte und Figurenschnitte in Blechen bis 1,2 mm und in Edelstahlblechen bis 1,0 mm.

Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Schneidenlänge:
33 mm
Schneideart:
rechtsschneidend
Markenname:
Erdi
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
D29ASS-2
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, erdi idealschere 260 mm, allzweckschere, erdi allzweckschere, 70870261, Edelstahl, Erdi, Hebelübersetzung, HRC,, Mehrkomponenten-Griff, QR5061114, rechtsschneidend, Schere, Spezial,
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
85
1
€ 6,90*
ab € 29,60*
€ 35,39*
1
€ 4,90*
ab € 28,46*
€ 35,64*
3 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 30,78*
€ 37,06*
1 Tag
27
1
€ 7,90*
ab € 31,26*
€ 37,35*
7 Tage
88
1
€ 4,95*
ab € 32,23*
€ 38,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D116-260
ab € 19,97*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260
ab € 21,44*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27A
ab € 21,92*
Ähnlich
BESSEY Tool
D29ASSL-2
ab € 28,30*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH
ab € 81,29*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AHL
ab € 81,18*
Ähnlich
BESSEY Tool
D27AH-TIN
ab € 165,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.