Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffk.10mm Ro.10m (250x200)schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoffk.10mm Ro.10m (250x200)schwarz
Kunststoffk.10mm Ro.10m (250x200)schwarz
Kunststoffk.10mm Ro.10m (250x200)schwarz
Kunststoffk.10mm Ro.10m (250x200)schwarz
Kunststoffk.10mm Ro.10m (250x200)schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-144109
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1001300037
EAN/GTIN:
     4011645000511
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette schwarz kunststoff
absperrketten kunststoff
Kunststoffkette aus Polyethylen

Hinweis: Kunststoffketten und Zubehör dürfen keiner ständigen Belastung ausgesetzt werden, sie dienen ausschließlich als Sichtketten!

Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
T:
68 mm
AB:
32 mm
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
250 x 200 mm
Rolle:
1,77 kg
Rolle::
10 m
Fach:
2
Herstellerartikelnummer:
1001300037
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: absperrketten schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
10
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 2,44*
7 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,49*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 1,86*
€ 2,55*
10
€ 4,90*
ab € 1,75*
€ 2,58*
10
€ 4,80*
ab € 2,03*
€ 2,75*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,80*
€ 2,14
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 24,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.