Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffk. Polyethylen schw.10,0 Ro.10m(250x200)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoffk. Polyethylen schw.10,0 Ro.10m(250x200)
Kunststoffk. Polyethylen schw.10,0 Ro.10m(250x200)
Kunststoffk. Polyethylen schw.10,0 Ro.10m(250x200)
Kunststoffk. Polyethylen schw.10,0 Ro.10m(250x200)
Kunststoffk. Polyethylen schw.10,0 Ro.10m(250x200)
Kunststoffk. Polyethylen schw.10,0 Ro.10m(250x200)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645000511
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645000511
Suchbegriffe:
Absperrkette
absperrkette schwarz kunststoff
absperrketten kunststoff
absperrketten schwarz
Kunststoffkette aus Polyethylen

Hinweis: Kunststoffketten und Zubehör dürfen keiner ständigen Belastung ausgesetzt werden, sie dienen ausschließlich als Sichtketten!

Weitere Informationen:
Ø:
10,0 mm
Nr.:
7
Abmessungen:
250 x 200 mm
je Rolle:
2,17 kg
Meter / Rolle:
10
innere Länge:
69,0 mm
äußere Breite:
35,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30308501
Farbe:
schwarz
ø:
10,0 mm
Rolle:
10 m
T:
68,0 mm
VE:
10 m
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645000511
Herstellerartikelnummer:
1001300037
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Fach:
2
AB:
32,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Ketten, Kunststoffkette, Kunststoffketten, Befestigungstechnik, Kette, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 2,44*
7 Tage
10
10
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,49*
Lager 7
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 1,86*
€ 2,55*
10
€ 4,90*
ab € 1,75*
€ 2,58*
10
€ 4,80*
ab € 2,03*
€ 2,75*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,48*
€ 2,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 25,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.