Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle, Kst.-Rad Gleitlager 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle, Kst.-Rad Gleitlager 30 mm
Lenkrolle, Kst.-Rad Gleitlager 30 mm
Artikel-Nr.:
     4012-144548
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     F26.031
EAN/GTIN:
     4021885066826
Suchbegriffe:
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Möbel-Bockrolle
Lenkrolle
Lenkrolle für harte Böden

Stahlblechgehäuse verzinkt, Gummirad.
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
F26.031
a:
30 mm
c:
14 mm
i:
16 mm
e:
36 mm
g:
40 x 40 mm
h:
29 x 29 mm
k:
5 mm
f:
20 kg
Herstellerartikelnummer:
F26.031
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 2,37*
Lager 4012
110
1
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 2,41*
1 Tag
110
20
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,46*
1 Tag
123
1
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 2,62*
4 Tage
108
1
€ 4,30*
ab € 1,68*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.