Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle, Kst.-Rad Gleitlager 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle, Kst.-Rad Gleitlager 30 mm
Lenkrolle, Kst.-Rad Gleitlager 30 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-144548
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     F26.031
EAN/GTIN:
     4021885066826
Suchbegriffe:
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Möbel-Bockrolle
Lenkrolle
Lenkrolle für harte Böden

Stahlblechgehäuse verzinkt, Gummirad.
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
F26.031
a:
30 mm
c:
14 mm
i:
16 mm
e:
36 mm
g:
40 x 40 mm
h:
29 x 29 mm
k:
5 mm
f:
20 kg
Herstellerartikelnummer:
F26.031
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 2,37*
2 Tage
110
1
€ 6,90*
ab € 1,55*
€ 2,41*
Lager 6C8MS
110
20
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,46*
1 Tag
123
1
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 2,62*
4 Tage
108
1
€ 4,30*
ab € 1,68*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 49,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.