| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-1452517 Herst.-Nr.: 2304SH-11 EAN/GTIN: 4000896250615 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Praktischer Werkzeug Satz – für jeden Handwerker oder für Zuhause – Perfekt als Ergänzung für den Werkzeugkoffer
- Extrem handlich und kompakt mit maximal vielen Werkzeugen auf kleinstem Raum bei bester Übersicht
Länge Bits: 50 mm - HAZET SmartHolder – Entwickelt und produziert „Made in Germany“
- Stabile, gut zugängliche Unterbringung der Werkzeuge
- Leicht zu reinigen
- Bit Magazin mit Aufstellfunktion durch Betätigung des seitlich angebrachten Druckknopfes
- Bit Leisten drücken sich gegenseitig von einander ab – einfache Entnahme aller Bits
- Werkzeuggarage mit Bithalter – aufstellbar durch einfaches Ziehen an einem der beiden Werkzeuge
- Im geschlossenen Zustand sind alle Teile sicher arretiert – Herausfallen unmöglich
- Made in Germany
- Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil
- Für Handbetätigung
- Anzahl Werkzeuge: 8
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | hz-class Hauptklasse: | 230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit) | hz-class Unterklassen: | 800020 Aktions- / Sonderartikel | 800050 Smart Serie | Anzahl Werkzeuge: | 8 | Bezeichnung Produktgruppe: | SmartHolder ∙ Steckschlüssel Satz ∙ Bit Satz | Produktgruppe: | 2304-Satz | Abtrieb: | Innen Sechskant Profil | Kreuzschlitz Profil PH | Innen TORX® Profil | Antrieb: | 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv | Lieferumfang: | 2204NSLG-3 | 2204NSLG-4 | 2204NSLG-5 | 2215NSLG-PH1 | 2215NSLG-PH2 | 2223NSLG-T20 | 2223NSLG-T25 | Produktempfehlung: | 2240N/51 | 856-1 | 5108-3CT | 2255-1 | 2105LG/9H | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21044290 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Innensechskant-Bit-Satz, Phillips-Bit-Satz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4 t20, bit-satz hazet, bit satz, Viertelzoll, Geschenkidee, Geschenk, Präsent, Incentive, Aufmerksamkeit, Mitbringsel, Geschenke, Geschenkideen, Incentives, Präsente, Hex, Imbus, Imbusinnen, Imbuss Nuss, Imbusschlüssel, Imbusschraube, Imbussnuss, Inbus, Inbusinnen, Inbusnuss, Inbuss Nuss, Inbusschlüssel, Inbusschraube, Inbussnuss, Innensechskant, Innensechskantschlüssel, Innensechskantschraube, Bits und Zubehör, Einsätze (Bits) und Zubehör, Schraubendreher-Einsatz u. Bit, Werkzeug-Ordnung, Werkzeug Satz / Sortiment, SmartHolder, 2304SH-11 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 7,55* | € 10,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 7,64* | € 10,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 7,63* | € 10,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 500 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 9,05* | € 11,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 7,71* | € 11,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|