| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-1452518 Herst.-Nr.: 2304SH-12 EAN/GTIN: 4000896250592 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Praktischer Werkzeug Satz – für jeden Handwerker oder für Zuhause – Perfekt als Ergänzung für den Werkzeugkoffer
- Extrem handlich und kompakt mit maximal vielen Werkzeugen auf kleinstem Raum bei bester Übersicht
Länge Bits: 50 mm - HAZET SmartHolder – Entwickelt und produziert „Made in Germany“
- Stabile, gut zugängliche Unterbringung der Werkzeuge
- Leicht zu reinigen
- Bit Magazin mit Aufstellfunktion durch Betätigung des seitlich angebrachten Druckknopfes
- Bit Leisten drücken sich gegenseitig von einander ab – einfache Entnahme aller Bits
- Werkzeuggarage mit Bithalter – aufstellbar durch einfaches Ziehen an einem der beiden Werkzeuge
- Im geschlossenen Zustand sind alle Teile sicher arretiert – Herausfallen unmöglich
- Made in Germany
- Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
- Abtrieb: Schlitz Profil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Innen TORX® Profil
- Für Handbetätigung
- Anzahl Werkzeuge: 8
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | hz-class Hauptklasse: | 230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit) | hz-class Unterklassen: | 800020 Aktions- / Sonderartikel | 800050 Smart Serie | Anzahl Werkzeuge: | 8 | Bezeichnung Produktgruppe: | SmartHolder ∙ Steckschlüssel Satz ∙ Bit Satz | Produktgruppe: | 2304-Satz | Abtrieb: | Schlitz Profil | Innen Sechskant Profil | Kreuzschlitz Profil PH | Pozidriv Profil PZ | Innen TORX® Profil | Antrieb: | 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv | Lieferumfang: | 2204NSLG-4 | 2204NSLG-5 | 2204NSLG-6 | 2208NSLG-8 | 2216NSLG-PZ1 | 2216NSLG-PZ2 | 2223NSLG-T20 | 2223NSLG-T25 | Produktempfehlung: | 2240N/51 | 856-1 | 5108-3CT | 2255-1 | 2105LG/9H | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21044290 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Schlitz-Bit-Satz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, bit-satz hazet, bit satz, bit-satz 8 teilig, Viertelzoll, Geschenkidee, Geschenk, Präsent, Incentive, Aufmerksamkeit, Mitbringsel, Geschenke, Geschenkideen, Incentives, Präsente, Hex, Imbus, Imbusinnen, Imbuss Nuss, Imbusschlüssel, Imbusschraube, Imbussnuss, Inbus, Inbusinnen, Inbusnuss, Inbuss Nuss, Inbusschlüssel, Inbusschraube, Inbussnuss, Innensechskant, Innensechskantschlüssel, Innensechskantschraube, Bits und Zubehör, Einsätze (Bits) und Zubehör, Schraubendreher-Einsatz u. Bit, Werkzeug-Ordnung, Werkzeug Satz / Sortiment, SmartHolder, 2304SH-12 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,50* | € 10,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,54* | € 10,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,65* | € 10,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,63* | € 10,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,72* | € 10,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|