| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-1452576 Herst.-Nr.: 900SK-16 EAN/GTIN: 4000896246397 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Extrakurze Ausführung
- Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
- Oberfläche: phosphatiert, geölt
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made in Germany
- Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
- Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
- Schlüsselweite: 16 mm
- Abmessungen / Länge: 29 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 24.8 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
- Für Maschinenbetätigung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung Antrieb/Abtrieb: | Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring | Baulänge: | Extrakurze Ausführung | Durchmesser d1 (am Abtrieb): | 24.8 mm | Durchmesser d2 (am Antrieb): | 30 mm | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Maschinenbetätigung | hz-class Hauptklasse: | 210020 Steckschlüssel-Einsatz | Bezeichnung Produktgruppe: | Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz 900 SK ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Tractionsprofil Sechskant ∙ kurze Ausführung | Produktgruppe: | 900SK | Abtrieb: | Außen Sechskant-Tractionsprofil | Antrieb: | 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl | Schlüsselweite s1xs2: | 16 | Tiefe: | 7.2 mm | Länge: | 29 mm | Material: | Chrom-Vanadium-Sonderstahl | Oberfläche: | phosphatiert, geölt | Abmessungen / Länge: | 29 mm | Norm: | DIN 3129 | ISO 2725-2 | Produktempfehlung: | 9012M | 985 | 900SZ/4 | 900S | 990S/11 | Schlüsselweite (s1): | 16 mm | Ersatzteil: | 900S-HF1530 | 900S-G1527 | 900S-H1527 | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Nkw | Agrar | Maritim | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21045026 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll hazet, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Halbzoll, 6-kant, 6kant, 6 kant, 6kantnuss, 6kt, Sechskant, Sechskantnuss, Sechskantsteckschlüssel, Impact-Werkzeug, Kraft Steckschlüsseleinsatz und Zubehör, Nuss, Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss), Schlagschrauber-Einsätze und Zubehör, 900SK-16, 16 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 5,08* | € 7,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 5,06* | € 7,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 5,19* | € 7,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 5,85* | € 8,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 6,14* | € 9,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|