Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 900SK-16 · 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl · Außen Sechskant-Tractionsprofil · 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896246397
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     900SK-16
EAN/GTIN:
     4000896246397
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Extrakurze Ausführung Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring Oberfläche: phosphatiert, geölt DIN 3129, ISO 2725-2 Made in Germany Antrieb: 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil Schlüsselweite: 16 mm Abmessungen / Länge: 29 mm Durchmesser d1 (am Abtrieb): 24.8 mm Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm Für Maschinenbetätigung
Weitere Informationen:
Länge:
29 mm
Norm:
DIN 3129;;ISO 2725-2
Material:
Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Antrieb:
1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl
Abtrieb:
Außen Sechskant-Tractionsprofil
Tiefe:
7.2 mm
Oberfläche:
phosphatiert, geölt
Baulänge:
Extrakurze Ausführung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Halbzoll
Schluesselworte:
Impact-Werkzeug;;Kraft Steckschlüsseleinsatz und Zubehör;;Nuss;;Steckschlüsseleinsatz (Stecknuss);;Schlagschrauber-Einsätze und Zubehör;;Halbzoll;;900SK-16;;
hz-class Hauptklasse:
210020 Steckschlüssel-Einsatz
Bezeichnung Produktgruppe:
Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz 900?SK · Innenvierkant 12,5 = 1/2 Zoll · Tractionsprofil Sechskantkurze Ausführung
Produktgruppe:
900SK
Produktempfehlung:
9012M;;985;;900SZ/4;;900S;;990S/11
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw;;Nkw;;Agrar;;Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045026
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
EAC079c009
Ersatzteil:
900S-HF1530;;900S-G1527;;900S-H1527
Abmessungen / Länge:
29 mm
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Maschinenbetätigung
Schlüsselweite s1xs2:
16
Schlüsselweite s1:
16 mm
Durchmesser d1 am Abtrieb:
24.8 mm
Durchmesser d2 am Antrieb:
30 mm
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 4,95*
ab € 5,08*
€ 7,32*
6 Tage
20
€ 6,90*
ab € 5,06*
€ 7,33*
8 Tage
15
€ 5,99*
ab € 5,19*
€ 7,53*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 5,85*
€ 8,44*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,14*
€ 9,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.